NEWCO 02-18T-FS2-BB portventil 2 tommers karbonstål | AC6HWQ 33Z871

NEWCO 02-18T-FS2-BB portventil 2 tommers karbonstål

På lager
Vare: AC6HWQ Modell: 02-18T-FS2-BBKryssreferanse: 33Z871

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialKarbonstål
Klasseklasse 600
SamsvarAPI 598 Shell og Leak Test
Tilkoblingstypegjenget
HåndteringsmaterialeKarbonstål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp6 45 / 64 "
Maks. Væsketemp.800 Grader F
Rørstørrelse2"
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret11-13 / 32 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.035
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
NEWCO 1 / 2-18T-FS2-BB Portventil 1/2 tommers karbonstål | AC6HWM 33Z868 1 / 2-18T-FS2-BB3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "968NOK
NEWCO 3 / 4-18T-FS2-BB Portventil 3/4 tommers karbonstål | AC6HWN 33Z869 3 / 4-18T-FS2-BB3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "1 069 NOK
NEWCO 01-18T-FS2-BB Portventil 1 tommers karbonstål | AC6HWP 33Z870 01-18T-FS2-BB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "1 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWCO 02-18T-FS2-BB portventil 2 tommers karbonstål
3 842 NOK / enhet