NYTT PIG KIT366 Hi-Vis Spill Kit Drum 34 Gallon | AH2YFG 30RE89

NEW PIG KIT366 Hi-Vis Spill Kit Trommel 34 gallon

På lager
Vare: AH2YFG Modell: KIT366Kryssreferanse: 30RE89

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Kit
FARGESvart / Gul
container typeHandlekurv
Væsker absorbertKjemisk, Hazmat
Høyde38.75 "
Lengde23.625 "
Antall komponenter91
UV beskyttelseNei
Volum absorbert pr. Kg.34 gal.
HjulJa
Bredde23.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)94.3
Skipets lengde (cm)70.17
Skipets bredde (cm)58.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Ja
    • Beholderkapasitet: 50 gal.
    • Låsbar: Nei
    • Statisk avledende: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEVæsker absorbertHøydeLengdeAntall komponenterUV beskyttelseVolum absorbert pr. Kg.Pris
NYTT GRIS KIT259 Spill Kit Drum 41 gal. | AH2YBQ 30RD51 KIT25923.62 "BlåUniversell38.75 "23.625 "92Nei37 gal.10 927 NOK
NYTT GRIS KIT273 Hi-Vis Spill Kit Drum 41 Gallon | AH2YBW 30RD58 KIT27323.62 "Svart / GulUniversell38.75 "23.625 "92Nei37 gal.9 945 NOK
NYTT PIG KIT276 Spill Kit Trommel 22 gal. | AH2YBY 30RD60 KIT27618.5 "SvartUniversell33 "15.5 "71Nei22 gal.5 007 NOK
NYTT PIG KIT279-OR Hi-Vis Spill Kit Chest 76 Gallon | AH2YCA 30RD62 KIT279-OR31 "oransjeUniversell31.5 "48 "330Ja76 gal.23 311 NOK
NYTT PIG KIT280-OR Hi-Vis Spill Kit Drum 76 Gallon | AH2YCB 30RD63 KIT280-OR31 "oransjeUniversell31.5 "48 "330Ja76 gal.31 809 NOK
NYTT GRISKIT404-01 Spill Kit Drum 127 gal. | AH2YCT 30RD93 KIT404-0143 13 / 16 "HvitOljebaserte væsker29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Nei127 gal.48 969 NOK
NYTT PIG KIT404-02 Spill Kit Drum 127 gal. | AH2YCU 30RD94 KIT404-0243 13 / 16 "HvitOljebaserte væsker29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Nei127 gal.52 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG KIT366 Hi-Vis Spill Kit Trommel 34 gallon
14 527 NOK / enhet