NEW AGE 95636 Generell Dolly 900 Lb. | AE9QGD 6LGH0

NEW AGE 95636 Dolly for generell bruk 900 Lb.

På lager
Vare: AE9QGD Modell: 95636Kryssref: 6LGH0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Caster Dia.3"
Caster materialepolyolefin
Type hjulPlattform
FARGESvart / Blå
AnleggAluminum
Lastekapasitet900 lb.
MaterialeAluminum
Total høyde30.125 "
Total lengde26.75 "
Samlet bredde26.75 "
Hyllelengde19.5 "
Hyllebredde14 "
typenMikserskål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeCaster Dia.Type hjulHyllelengdeHyllebreddetypenFARGESakPris
NEW AGE 98716 Generell Dolly 900 Lb. | AE9QGE 6LGH1 9871630 "3"stem24.25 "16.25 "MikserskålSvart / BlåGenerelt formål Dolly8 727 NOK
NEW AGE 98998 Generell Dolly 900 Lb. | AE9QGF 6LGH2 9899830 "3"Plattform21.25 "16.25 "DampbordspanneSvart / BlåGenerelt formål Dolly18 161 NOK
NEW AGE 99263 Food Service Dolly 100 Lb. | AE9QGN 6LGJ4 9926315.25 "3"Plattform23 "15.25 "KyllingesakSvartMatservice Dolly-
RFQ
NEW AGE 1176A Food Service Dolly 1200 Lb. | AF2GNR 6TJF2 1176A20.625 "5"Plattforms svingbart polyolefinnav, polyuretan-slitebane22.375 "20.625 "GlassstativSvart / BlåMatservice Dolly7 547 NOK
NEW AGE 1193 Generell Dolly 1000 Lb. | AF2GNV 6TJF5 119321 "5"Plattforms svingbart polyolefinnav, polyuretan-slitebane27 "21 "1-trinns vinkelSvart / BlåGenerelt formål Dolly7 623 NOK
NEW AGE 1194 Generell Dolly 1200 Lb. | AF2GNW 6TJF6 119421 "5"Plattforms svingbart polyolefinnav, polyuretan-slitebane30 "21 "2-trinns vinkelSvart / BlåGenerelt formål Dolly9 936 NOK
NEW AGE 6266 Container Dolly 700 Lb. | AF2ZWG 6ZUC5 626615.75 "5"Plattform Polyolefin Swivel28.25 "15.75 "2-lags luggSvart / BlåBeholder Dolly4 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW AGE 95636 Dolly for generell bruk 900 Lb.
8 530 NOK / enhet