Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LR NELSON 20KP47 Preset Watering Timer 2 Cycle 360 Min | AB4ZFK

LR NELSON 20KP47 Forhåndsinnstilt vanningstimer 2 syklus 360 min

På lager
Vare: AB4ZFK Modell: 20KP47
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
938NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForhåndsinnstilt vanningstimer
Reserve batteriNei
DagsskipperJa
Dybde2.5 "
SkjermtypeDigital LCD
Vedleggstypeutendørs
Høyde6"
Maks. På / av-sykluser2
Maks. Press60 psi
Maks. Tidsinnstilling360 min.
Min. Tidsinnstilling1 min.
Strømkilde(2) AA-batterier
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kobling (3/4 "GHT)
    • Manuell overstyring (på / av)
    • Maks. Nei soner (1)
    • Maks. Tidssyklus (360 min.)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LR NELSON 20KP47 Forhåndsinnstilt vanningstimer 2 syklus 360 min
938NOK / enhet