Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LR NELSON 15X964 slangeende reparasjonssett hann messing/sink | AA7GMZ

LR NELSON 15X964 slangeende reparasjonssett hann messing/sink

På lager
Vare: AA7GMZ Modell: 15X964
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonssett for slangeenden
TilkoblingGHT
Koblingsbeskrivelsemann
MaterialeMessing / sink
Maks. Press60 psi
Driftstemp. Område100 Grader F
Bruk med5/8 "og 3/4" ID Hageslange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LR NELSON 15X964 slangeende reparasjonssett hann messing/sink
140NOK / enhet