Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NB SEBS20BUU-1-880mm Miniguide Montering Enkelvogn 880 Mm L | AC9PJT 3HVT4

NB SEBS20BUU-1-880mm Miniguide Montering Enkelvogn 880 Mm L

På lager
Vare: AC9PJT Modell: SEBS20BUU-1-880mmKryssreferanse: 3HVT4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-guide montering
Byråets samsvarnone
Base bredde20mm
Vognhøyde17.5mm
Hullstørrelse på vognM4 x 6.0 tommer
Vognlengde65.9mm
VognmaterialeRustfritt stål
Vogntypestandard
Vognbredde46mm
Dynamisk lastekapasitet11450 N
Hullstørrelse6.0x9.5x8.5
Maks. Hastighet79 In/sek.
Montering Hole Center til Center60mm
Monteringshull til slutt (inn / mm)20mm
Antall skinnehull15
Total høyde25mm
SkinnefinishRustfritt stål
Skinnehøyde15mm
Skinnelengde880mm
SkinnematerialeRustfritt stål
Løpeklaring (inn / mm)7.5 mm
SealsJa
Statisk lastekapasitet14580 N
Temp. Område176 F
typenEnkel vogn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.18
Skipets høyde (cm)102.87
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8482105012
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModelltypenBase breddeDynamisk lastekapasitetHullstørrelseMontering Hole Center til CenterTotal høydeStatisk lastekapasitetTrådstørrelsePris
NB SEBS9BUU-2-355mm Mini-guide Assembly Dobbel vogn 355 Mm L | AC8HWV 3AGE1 SEBS9BUU-2-355mmDobbel vogn9mm3420 N3.5x6.0x3.520mm10mm5080 N-7 535 NOK
NB SEBS9BUU-2-395mm Mini-guide Montering Dobbel vogn 395 Mm L | AC8HWW 3AGE2 SEBS9BUU-2-395mmDobbel vogn9mm3420 N3.5x6.0x3.520mm10mm5080 N-7 930 NOK
NB SEBS9BUU-2-475mm Miniguide Montering Dobbeltvogn 475 Mm L | AC8HWX 3AGE3 SEBS9BUU-2-475mmDobbel vogn9mm3420 N3.5x6.0x3.520mm10mm5080 N-8 975 NOK
NB SEBS12BUU-1-70mm Mini-guide Assembly Enkel vogn 70 Mm L | AC8HWY 3AGE4 SEBS12BUU-1-70mmEnkel vogn12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-2 511 NOK
NB SEBS12BUU-1-120mm Mini-guide Assembly Enkel vogn 120 Mm L | AC8HWZ 3AGE5 SEBS12BUU-1-120mmEnkel vogn12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-2 822 NOK
NB SEBS12BUU-1-195mm Mini-guide Montering Enkel vogn 195 Mm L | AC8HXA 3AGE6 SEBS12BUU-1-195mmEnkel vogn12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-3 358 NOK
NB SEBS12BUU-1-270mm Mini-guide Assembly Enkel vogn 270 Mm L | AC8HXB 3AGE7 SEBS12BUU-1-270mmEnkel vogn12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-4 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NB SEBS20BUU-1-880mm Miniguide Montering Enkelvogn 880 Mm L
13 237 NOK / enhet