Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NAUGATUCK GRC7024RE Float Ball Rund Kobber 7 In | AD8QHU 4LTP2

NAUGATUCK GRC7024RE flytekule rund kobber 7 tommer

På lager
Vare: AD8QHU Modell: GRC7024REKryssreferanse: 4LTP2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingEkstern
Flyte Dia.7"
Flytevekt15.84 oz.
MaterialeKobber
Maks. Væske Temp.180 Grader F
FormRund
gjengetSelv, 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingFlyte Dia.HøydeMaterialeTrådstørrelseBreddePris
NAUGATUCK GRC3021RA Float Ball Rund Kobber 3 In | AD8QHH 4LTN1 GRC3021RAEkstern3"-Kobber--499NOK
NAUGATUCK GRC3524RB Float Ball Rund Kobber 3-1/2 In | AD8QHJ 4LTN2 GRC3524RBEkstern3.5 "-Kobber--588NOK
NAUGATUCK GRC4023RB Float Ball Rund Kobber 4 In | AD8QHK 4LTN3 GRC4023RBEkstern4"-Kobber--704NOK
NAUGATUCK GRC4023RA Float Ball Rund Kobber 4 In | AD8QHL 4LTN4 GRC4023RAEkstern4"-Kobber--710NOK
NAUGATUCK GRC4522RB Float Ball Rund Kobber 4-1/2 In | AD8QHM 4LTN5 GRC4522RBEkstern4.5 "-Kobber--739NOK
NAUGATUCK GRC5023RA Float Ball Rund Kobber 5 In | AD8QHN 4LTN6 GRC5023RAEkstern5"-Kobber--793NOK
NAUGATUCK GRC5023RC Float Ball Rund Kobber 5 In | AD8QHP 4LTN7 GRC5023RCEkstern5"-Kobber--817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NAUGATUCK GRC7024RE flytekule rund kobber 7 tommer
1 371 NOK / enhet