NAUGATUCK GRC1220RH Float Ball Rund Kobber 12 In | AD8QJC 4LTR1

NAUGATUCK GRC1220RH Float Ball Rund Kobber 12 In

På lager
Vare: AD8QJC Modell: GRC1220RHKryssreferanse: 4LTR1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingEkstern
Flyte Dia.12 "
Flytevekt73 oz.
MaterialeKobber
Maks. Væske Temp.180 Grader F
FormRund
gjengetSelv, 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingFlyte Dia.HøydeMaterialeTrådstørrelseBreddePris
NAUGATUCK GRC3021RA Float Ball Rund Kobber 3 In | AD8QHH 4LTN1 GRC3021RAEkstern3"-Kobber--499NOK
NAUGATUCK GRC3524RB Float Ball Rund Kobber 3-1/2 In | AD8QHJ 4LTN2 GRC3524RBEkstern3.5 "-Kobber--588NOK
NAUGATUCK GRC4023RB Float Ball Rund Kobber 4 In | AD8QHK 4LTN3 GRC4023RBEkstern4"-Kobber--704NOK
NAUGATUCK GRC4023RA Float Ball Rund Kobber 4 In | AD8QHL 4LTN4 GRC4023RAEkstern4"-Kobber--710NOK
NAUGATUCK GRC4522RB Float Ball Rund Kobber 4-1/2 In | AD8QHM 4LTN5 GRC4522RBEkstern4.5 "-Kobber--739NOK
NAUGATUCK GRC5023RA Float Ball Rund Kobber 5 In | AD8QHN 4LTN6 GRC5023RAEkstern5"-Kobber--793NOK
NAUGATUCK GRC5023RC Float Ball Rund Kobber 5 In | AD8QHP 4LTN7 GRC5023RCEkstern5"-Kobber--817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NAUGATUCK GRC1220RH Float Ball Rund Kobber 12 In
4 155 NOK / enhet