Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NAUGATUCK GR-710S Magnetisk Float Ball Rund Rustfritt Stål 1 In | AD8QCG 4LRZ1

NAUGATUCK GR-710S Magnetisk flytekule med rør, rund rustfritt stål 1 tommer

På lager
Vare: AD8QCG Modell: GR-710SKryssreferanse: 4LRZ1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk flyteball med rør
TilkoblingIntern
Flyte Dia.1"
Flytespesifikk tyngdekraft0.66
Flytevekt0.27 oz.
MaterialeRustfritt stål
Maks. Væske Temp.225 Grader F
FormRund
gjenget11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlyte Dia.FormPris
NAUGATUCK GR-610N Magnetisk flytkule med rør Tubed 7/8 In | AD8QCE 4LRY8 GR-610N7 / 8 "Oblong375NOK
NAUGATUCK GR-725S Magnetisk flytkule med rør rundt rustfritt stål 1 tommer | AD8QCF 4LRY9 GR-725S1"Rund372NOK
NAUGATUCK GR-730N Tubed Magnetic Float Ball Round 1-1 / 8 In | AD8QCH 4LRZ2 GR-730N1.125 "Rund384NOK
NAUGATUCK GR-750AN Magnetisk flyteball med rør avlang 1.5 tommer | AD8QCJ 4LRZ3 GR-750AN1.5 "Oblong310NOK
NAUGATUCK GR-750DN Tubed Magnetic Float Ball Avlang 1-3 / 8in | AD8QCK 4LRZ4 GR-750DN1.375 "Oblong417NOK
NAUGATUCK GR-800S Magnetisk flytkule med rør rundt rustfritt stål 2 In | AD8QCL 4LRZ5 GR-800S2"Rund526NOK
NAUGATUCK GR-900N Magnetisk Float Ball Rund Rustfritt Stål 2 In | AD8QCM 4LRZ6 GR-900N2"Rund607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NAUGATUCK GR-710S Magnetisk flytekule med rør, rund rustfritt stål 1 tommer
387NOK / enhet