Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 426SIA-3 Sadelterskel Riflet topp 3 føtter | AC9NRE 3HRR9

NATIONAL GUARD 426SIA-3 Sadelterskel Riflet topp 3 fot

På lager
Vare: AC9NRE Modell: 426SIA-3Kryssreferanse: 3HRR9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelterskel
FARGESølv
FinishNonskid Aluminium
Passer til dørbredde36 "
Høyde1 / 2 "
Lengde3ft.
MaterialeNonskid Aluminium
OverflatetypeMusslet topp
Tykkelse0.175 "
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
NATIONAL GUARD 424-3 Sadelterskel riflet topp 3 føtter aluminium | AC9NQH 3HRN3 424-3Aluminum1 / 2 "3ft.Aluminum0.15 "4"449NOK
NATIONAL GUARD 424-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQJ 3HRN4 424-4Aluminum1 / 2 "4ft.Aluminum0.15 "4"598NOK
NATIONAL GUARD 424-6 Sadelterskel riflet topp 6 føtter aluminium | AC9NQK 3HRN5 424-6Aluminum1 / 2 "6"Aluminum0.15 "4"897NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 513-3 Sadelterskel riflet topp 3 føtter aluminium | AC9NQL 3HRN6 513-3Aluminum1 / 4 "3ft.Aluminum0.125 "5"694NOK
NATIONAL GUARD 513-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQM 3HRN7 513-4Aluminum1 / 4 "4ft.Aluminum0.125 "5"926NOK
NATIONAL GUARD 513-6 Sadelterskel riflet topp 6 føtter aluminium | AC9NQN 3HRN8 513-6Aluminum1 / 4 "6"Aluminum0.125 "5"1 389 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 425-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQP 3HRP1 425-4Aluminum1 / 2 "4ft.Aluminum0.15 "5"1 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 426SIA-3 Sadelterskel Riflet topp 3 fot
2 334 NOK / enhet