Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 107NDKB-36 dørramme værlist 3 fot svart | AE4UFF 5MUH5

NATIONAL GUARD 107NDKB-36 dørramme værlist 3 fot svart

På lager
Vare: AE4UFF Modell: 107NDKB-36Kryssreferanse: 5MUH5
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
687NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishMørk bronse
Flens høyde1-1 / 4 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1 / 2 "
Flensbredde1.25 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse1 / 4 "
Sett inn TypeJusterbar
Maks. Dørgap1 / 8 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde3ft.
Samlet bredde1.25 "
Projeksjon1 / 2 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-20 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7308305050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flensefarge (mørk bronse)

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeTotal lengdePris
NATIONAL GUARD 107NA-36 dørramme værlist 3 fot svart | AE4UFB 5MUH1 107NA-36Aluminum3ft.776NOK
NATIONAL GUARD 107NA-48 dørramme værlist 4 fot svart | AE4UFC 5MUH2 107NA-48Aluminum4ft.717NOK
NATIONAL GUARD 107NA-72 dørramme værlist 6 fot svart | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Mørk anodisert aluminium6ft.1 049 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 107NA-84 dørramme værlist 7 fot svart | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Aluminum7ft.1 490 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 107NDKB-48 dørramme værlist 4 fot svart | AE4UFG 5MUH6 107NDKB-48anodisert aluminium4ft.924NOK
NATIONAL GUARD 107NDKB-72 dørramme værlist 6 fot svart | AE4UFH 5MUH7 107NDKB-72anodisert aluminium6ft.1 376 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 107NDKB-84 dørramme værlist 7 fot svart | AE4UFJ 5MUH8 107NDKB-84anodisert aluminium7ft.1 591 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 107NDKB-36 dørramme værlist 3 fot svart
687NOK / enhet