Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NASHUA 314 folietape 4 tommer x 15 yd. Hvit | AH2NDP 29XM18

NASHUA 314 Folietape 4 tommer x 15 yd. Hvit

På lager
Vare: AH2NDP Modell: 314Kryssreferanse: 29XM18
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
921NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolietape
AdhesiveAkryl
Ytelse Temp.-30 grader F 270 grader F
FormKontinuerlig rull
BåndfargeHvit
Strekkfasthet43 pund / tommer
Tykkelse10mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7605
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.4
Skipets bredde (cm)12.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tape bredde: 4 "
    • Tapelengde: 15 m.
    • Tape limstyrke: 100 oz./in.

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris
NASHUA 314 folietape 4 tommer x 15 yd. Sølv | AH2NDN 29XM17 314Akryl-30 grader F 270 grader F43 pund / tommer10mil.921NOK
NASHUA 361-11 Folietape 48mm x 10m Sølv | AH2NDQ 29XM19 361-11Gummi200 Grader F20 pund / tommer11mil.223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NASHUA 314 Folietape 4 tommer x 15 yd. Hvit
921NOK / enhet