MYTON INDUSTRIES 4LMD4 Container 8.7 Cu.-ft. 550 pund. Grå | AD8PQW

MYTON INDUSTRIES 4LMD4 Container 8.7 Cu.-ft. 550 pund. Grå

På lager
Vare: AD8PQW Modell: 4LMD4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRibbet veggbeholder
FARGEGrå
FinishRibbet vegg
Lastekapasitet550 lbs.
MaterialeLineær polyetylen med lav tetthet
Utenfor høyde24 "
Utenfor lengde43 "
Utenfor bredde26.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELastekapasitetMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumPris
MYTON INDUSTRIES 4LMA9 Beholder 16.5 Cu.-ft. 650 kg Grå | AD8PQG 4LMA9Grå650 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "55 "30 "-7 056 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC1 Beholder 16.5 Cu.-ft. 650 kg Hvit | AD8PQH 4LMC1Hvit650 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "55 "30 "-7 056 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC2 Container 7 Cu.-ft. 350 kg Blå | AD8PQJ 4LMC2Blå350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 073 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC3 Container 7 Cu.-ft. 550 kg Blå | AD8PQK 4LMC3Blå550 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 418 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC4 Container 23 Cu.-ft. 1200 kg Grå | AD8PQL 4LMC4Grå1200 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29.5 "44 "44 "-5 235 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC5 Container 23 Cu.-ft. 1200 kg Hvit | AD8PQM 4LMC5Hvit1200 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29.5 "44 "44 "-5 235 NOK
MYTON INDUSTRIES 4LMC6 Container 14 Cu.-ft. 500 kg Blå | AD8PQN 4LMC6Blå500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29 "41 "28 "-3 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MYTON INDUSTRIES 4LMD4 Container 8.7 Cu.-ft. 550 pund. Grå
3 467 NOK / enhet