Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKB8 Albue 45 grader 1-1/4 tommers nav Pvc | AB4AHC

MUELLER INDUSTRIES 1WKB8 albue 45 graders 1-1 / 4 tommers nav Pvc

På lager
Vare: AB4AHC Modell: 1WKB8
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Press220 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePlanleggPris
MUELLER INDUSTRIES 1WKC1 Albue 45 grader 1-1/2 tommers nav Pvc | AB4AHD 1WKC11.5 "DWV34NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKC3 Albue 45 grader Pvc 2 tommer 140 grader F | AB4AHE 1WKC32"DWV49NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKC5 Albue 45 grader Pvc 3 tommer 140 grader F | AB4AHF 1WKC53"DWV155NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKC7 Albue 45 grader Pvc 4 tommer 140 grader F | AB4AHG 1WKC74"DWV310NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKV9 Albue 45 grader Pvc 6 tommer 140 grader F | AB4AMF 1WKV96"DWV797NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKB8 albue 45 graders 1-1 / 4 tommers nav Pvc
46NOK / enhet