MUELLER INDUSTRIES 1CNX1 Sanitær Tee 2 x 1 1/2 | AA9EAZ

MUELLER INDUSTRIES 1CNX1 Sanitærutslipp 2 x 1 1/2

På lager
Vare: AA9EAZ Modell: 1CNX1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær T-skjorte, dobbel reduserende
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2 "x 2" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNX1 Sanitærutslipp 2 x 1 1/2
124NOK / enhet