MORSE DRUM AD642A-P hette, drivende

Vare: CD9CWA Modell: AD642A-P
704NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue

Fraktinformation:

HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 290-A-2P

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
MORSE DRUM 4235-P Drivaksel plasthette | CD9BDC 4235-P-Drivaksel31NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 4602-P Cap, 2 x 2, Plast | CD9BJZ 4602-P2 "x 2"-37NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 4603-P Cap, 2 x 3, Plast | CD9BKA 4603-P2 "x 3"-46NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 5892W-P Cap Weld, Clevis Lift Sylinder | CD9CDK 5892W-P-Cap Weld, Clevis Lift677NOK
RFQ
MORSE DRUM l18058-p Cap, Spring, Ra-400-4Nr | CD9CYH l18058-s--71NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM AD642A-P hette, drivende
704NOK / enhet