MORSE DRUM 6333-P gaffellommesett, gaffeltrucktilbehør | CE7MBR

MORSE DRUM 6333-P gaffellommesett, gaffeltrucktilbehør

På lager
Vare: CE7MBR Modell: 6333-P

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffellomme
passer3" Bredt Trommelløfter Cross Tube
Gaffel lommestørrelse4 3 / 4 "x 2 1 / 2"
GnistbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse Drum 6333-P gaffellommesett passer 3-tommers bredt trommelløfter-kryssrør
    • Festet til en Morse-trommelløfter under kroken for å gi sikker og kontrollert håndtering av gaffeltrucktrommelen
    • Lar brukere bruke trommelløfteren med kran eller gaffeltruck
    • Gir komfortabel installasjon
    • Egnet for bruk med Morse Drum Kontrol-Karrier (185A-GR & 185XGR) for 360 graders kontroll av trommelrotasjonen for å dispensere / helle trommelinnhold

Produktvarianter

ProduktModellpasserPris
MORSE DRUM 6315-P gaffellommesett, gaffeltrucktilbehør | CE7MBP 6315-P2" Bredt Trommelløfter Cross Tube4 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 6333-P gaffellommesett, gaffeltrucktilbehør
5 149 NOK / enhet