MORSE TROMMEL 55/30SS-19 Adapter, Rustfritt Stål, For 47 cm - 48.2 cm Diameter Trommel | AF6FCE

MORSE DRUM 55 / 30SS-19 adapter, rustfritt stål, for 47 cm - 48.2 cm diameter trommel

På lager
Vare: AF6FCE Modell: 55/30SS-19

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiameteradaptere
Trommel Dia.18 1/2 "til 19"
TrommehøydeOpptil 38 "
Trommelstørrelse55 gal.
MaterialeRustfritt stål
GnistbestandigNei
Bruk medKontrol- / gaffeltruck- / Hydra-Lift-karrierere og VerticalLift-trommeslagere under kroken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Adapter i diameter 304 i rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.Pris
MORSE TROMMEL 55/30SS-14.5 Adapter, Rustfritt Stål, For 14 - 36.8 cm Diameter Trommel | AF6FCB 55 / 30SS-14.514 "til 14 1/2"7 739 NOK
MORSE TROMMEL 55/30SS-16 Adapter, Rustfritt Stål, For 39.3 cm - 40.6 cm Diameter Trommel | AF6FCC 55 / 30SS-1615 1/2 "til 16"7 739 NOK
MORSE TROMMEL 55/30SS-17.5 Adapter, Rustfritt Stål, For 43.1 cm - 44.4 cm Diameter Trommel | AF6FCD 55 / 30SS-17.517 "til 17 1/2"7 739 NOK
MORSE TROMMEL 55/30SS-20.5 Adapter, Rustfritt Stål, For 50.8 cm - 52 cm Diameter Trommel | AF6FCF 55 / 30SS-20.520 "til 20 1/2"5 087 NOK
MORSE TROMMEL 55/30SS-22 Adapter, Rustfritt Stål, For 54.6 cm - 55.9 cm Diameter Trommel | AF6FCG 55 / 30SS-2221 1/2 "til 22"3 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 55 / 30SS-19 adapter, rustfritt stål, for 47 cm - 48.2 cm diameter trommel
5 087 NOK / enhet