MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Manuell tilt, 272Kg 1.80m | AF6EML

MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Manual Tilt, 272Kg 1.80m

På lager
Vare: AF6EML Modell: 400S-XR-124

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra-Lift Karriers med utvidet rekkevidde
Kapasitet600 lbs.
Dispenseringshøyde71 "
Trommelstørrelse55 gal.
Frekvens60 Hz
Høyde41.3 "
Hz60
Lengde62.7 "
HeisLuftkraft
LøftestilLuftkraft
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase1
vippeHåndbok
Tilt stilKjedeløkke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 217.35
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftestilTilt stilSpenningPris
MORSE DRUM 400S-XR Hydra-Lift Karrier med utvidet rekkevidde, manuell løft/tilt, 272 kg hette 1.80 m dispensering | AF6EMF 400S-XRHydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeHåndpumpeTrekk kjetting-85 660 NOK
MORSE DRUM 400S-XR-110 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift/Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensering | AF6EMG 400S-XR-110Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeVekselstrømVekselstrøm115/230V AC141 654 NOK
MORSE DRUM 400S-XR-114 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift/Tilt,272Kg Cap 1.80m Dispensering | AF6EMH 400S-XR-114Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeLuftkraftLuftkraft-140 318 NOK
MORSE DRUM 400S-XR-115 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift/Tilt, 272Kg Cap 1.80m Dispensering | AF6EMJ 400S-XR-115Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeBatteristrømBatteristrøm12V DC138 981 NOK
MORSE DRUM 400S-XR-120 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Power Lift, Manuell Tilt,272Kg 1.80m Dispensering | AF6EMK 400S-XR-120Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeVekselstrømKjedeløkke115/230V AC117 867 NOK
MORSE DRUM 400S-XR-125 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Dc Power Lift, Manuell Tilt, 272Kg 1.80m | AF6EMM 400S-XR-125Hydra-Lift Karriers med utvidet rekkeviddeBatteristrømHåndbok12V DC111 319 NOK
MORSE DRUM 400SM-XR-114 Custom Hydra-Lift Karrier | CG8ZZM 400SM-XR-114Hydra-Lift Karrier---158 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier, Air Power Lift, Manual Tilt, 272Kg 1.80m
116 397 NOK / enhet