MORSE DRUM 332-P Hydraulic Fitting, Pipe Nipple, 1/2 to 1/4 Inch Size

Vare: CD9AQG Modell: 332-P
333NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
MonteringstypeHydraulisk
Størrelse1/2 "til 1/4"
typenRørnippel

Fraktinformation:

HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMonteringstypeStørrelseStiltypenPris
MORSE DRUM 1105-P Hydraulikkfitting, Run Tee | CD8ZDT 1105-P----Run Tee Hydraulic Fit215NOK
RFQ
MORSE DRUM 1107-P Hydraulikkkobling, Push Lok, 1/4 x 3/8 tomme Størrelse | CD8ZDU 1107-P--1 / 4 "x 3 / 8"-Push Lock Hydraulisk Tilpasning127NOK
RFQ
MORSE DRUM 1108-P hydraulisk kobling, rørnippel, 1/4 tomme størrelse | CD8ZDV 1108-P--1 / 4 "-Rørnippel58NOK
RFQ
MORSE DRUM 2118-P Hydraulikktilpasning, Street Albue, 1/4 tomme Størrelse | CD8ZVY 2118-P--1 / 4 "-Street Albue207NOK
RFQ
MORSE DRUM 2119-P Hydraulikkfitting, Hannrør Albue | CD8ZVZ 2119-P----Hann Pipe Albue193NOK
RFQ
MORSE DRUM 2120-p hydraulisk kobling, hannkontakt | CD8ZWA 2120-s----Mann Connector242NOK
RFQ
MORSE DRUM 2175-P Hydraulikkkobling, Push Lok, 1/2 x 3/8 tomme Størrelse | CD8ZWY 2175-P--1 / 2 "x 3 / 8"-Push Lock Hydraulisk Tilpasning339NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 332-P Hydraulic Fitting, Pipe Nipple, 1/2 to 1/4 Inch Size
333NOK / enhet