MORSE DRUM 290F Power Grip Gaffelmontert trommelhåndterer, enkelt trommel, kapasitet 1500 lbs. | CE7LYQ

MORSE DRUM 290F Power Grip Gaffelmontert trommelhåndterer, enkel trommel, kapasitet 1500 lbs.

På lager
Vare: CE7LYQ Modell: 290F

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

132 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelbehandler
BatteritypeDC
Kabellengde10 ft.
TrommeaksjonHeis
Trommel Dia.14 "til 24"
TrommeretningForward
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse15 til 55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffelavstand2.5 "
Kjeve størrelse8 "x 16"
Lastekapasitet1500 lbs.
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeBatteri
Tilt vinkel180 grader
Vippevinkel180 grader
Spenning12V DC
Bredde mellom gafler25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 352.8
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 290F Power Grip Gaffelmontert trommelhåndterer, enkel trommel, kapasitet 1500 lbs.
132 366 NOK / enhet