MORSE DRUM 290-3-50-p motor, 1/2 HK, 3 ph, 56C ramme, 50 Hz

På lager
Vare: CD9AGF Modell: 290-3-50-s

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor
Rammestørrelse56C
Frekvens50 Hz
HP1 / 2 hk
Fase3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdesignHPMotor TypeFaseRPMSpenningPris
MORSE DRUM 1062-P ​​Motor, 1Hp, 1 Ph, TEFC, 56C Ramme | CD8ZDF 1062-PHelt lukket vifte avkjølt1 hk-1--23 787 NOK
MORSE TROMMEL 228-1-50-P Motor, 1/2 HK, 1 Ph, Tefc Type, 50 Hz | CD8ZXP 228-1-50-PHelt lukket vifte avkjølt1 / 2 hk-1--20 445 NOK
MORSE TROMMEL 228-1-P Motor, 1/2 Hk, 1 Ph, Tefc Type | CD8ZXQ 228-1-PHelt lukket vifte avkjølt1 / 2 hk-1--15 627 NOK
MORSE TROMMEL 228-3-50-P Motor, 1/2 Hk, 3 Ph,Tefc Type, 50 Hz | CD8ZXR 228-3-50-PHelt lukket vifte avkjølt1 / 2 hk-3--19 176 NOK
MORSE TROMMEL 228-3-P Motor, 1/2 Hk, 3 Ph, Tefc Type | CD8ZXU 228-3-PHelt lukket vifte avkjølt1 / 2 hk-3--15 995 NOK
MORSE TROMMEL 228-575-P Motor, 1/2 Hk, 3 Ph, Tefc Type | CD8ZXV 228-575-PHelt lukket vifte avkjølt1 / 2 hk-3-575V16 237 NOK
MORSE TROMMEL 228-e1-50-p Motor, 1/4 Hk, 1 Ph, 50 Hz | CD8ZXY 228-e1-50-sEksplosjons-sikker1 / 4 hk-1--39 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 290-3-50-p motor, 1/2 HK, 3 ph, 56C ramme, 50 Hz
13 731 NOK / enhet