Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 777-001110A Verktøy Blank Carbide 1/2 tomme Bredde x 6 Tommer Lengde | AH8TZG 38ZD22

MONSTER 777-001110A Blank hardmetall 1/2 tommers bredde x 6 tommers lengde

På lager
Vare: AH8TZG Modell: 777-001110AKryssreferanse: 38ZD22
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
676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøy tomt
Finishubestrøket
Lengde6"
MaterialeCarbide
Tykkelse3 / 16 "
ToleranseMinimum slipelager: Tykkelse: +0.008", Bredde: +0.012", Lengde: +0.008" Parallellisme og flathetstoleranser: Innenfor 0.020"
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.158
Skipets høyde (cm)0.47
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
MONSTER 700-007049A Blank verktøy, 1/8 tomme tykkelse, 3/4 tomme lengde, 1/4 tomme bredde | CH6KRU 402X27 700-007049A3 / 4 "C2 mikrokornkarbid1 / 8 "1 / 4 "33NOK
MONSTER 777-001095 Micrograin Carbide Tool Blank, 1/8 tomme tykk, 6 tommer lengde, 3/4 tommer bredde | CH6MRG 403G59 777-0010956"C2 mikrokornkarbid1 / 8 "3 / 4 "701NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 777-001110A Blank hardmetall 1/2 tommers bredde x 6 tommers lengde
676NOK / enhet