Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 460-106250B skruemaskinbor TiAlN-belagt 5/8 tommer | AH7PKM 36XK74

MONSTER 460-106250B skruemaskinbor TiAlN-belagt 5/8 tommer

På lager
Vare: AH7PKM Modell: 460-106250BKryssreferanse: 36XK74
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
2 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.6250
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse5 / 8 "
FinishTiAlN
Fløytelengde2.75 "
KlasseC2 sub-mikron solid karbid
Liste nummer460
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde4.25 "
Pekevinkel135 Degrees
Punkttype4-fasett
Shank Dia.5 / 8 "
Skaft TypeRett
Størrelser inkludert5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)1.98
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.98
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
MONSTER 460-100312B skruemaskinbor TiAlN belagt 1/32 tommer | AH7PGT 36XK08 460-100312B0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "259NOK
MONSTER 460-100469B skruemaskinbor TiAlN belagt 3/64 tommer | AH7PGV 36XK10 460-100469B0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "265NOK
MONSTER 460-100625B skruemaskinbor TiAlN belagt 1/16 tommer | AH7PGX 36XK12 460-100625B0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "239NOK
MONSTER 460-100781B skruemaskinbor TiAlN belagt 5/64 tommer | AH7PGZ 36XK14 460-100781B0.078111 / 16 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "241NOK
MONSTER 460-100938B skruemaskinbor TiAlN belagt 3/32 tommer | AH7PHB 36XK16 460-100938B0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "244NOK
MONSTER 460-101094B skruemaskinbor TiAlN belagt 7/64 tommer | AH7PHD 36XK18 460-101094B0.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "281NOK
MONSTER 460-101250B skruemaskinbor TiAlN belagt 1/8 tomme | AH7PHF 36XK20 460-101250B0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 460-106250B skruemaskinbor TiAlN-belagt 5/8 tommer
2 165 NOK / enhet