Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0322 Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AD8MYL 4LAR7

MONROE PMP PH-0322 Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AD8MYL Modell: PH-0322Kryssreferanse: 4LAR7
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt trekkhåndtak
FARGENaturlig
Utskjæringshøyde3-3 / 4 "
Utskjæringsbredde2-13 / 16 "
FinishNaturlig
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale304 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center3.5 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Projeksjon7 / 8 "
Skruestørrelse#8
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
MONROE PMP PH-0323 Innfelt trekkhåndtak 316 rustfritt stål | AD8MYM 4LAR8 PH-0323316 rustfritt stål400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0322 Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål
269NOK / enhet