Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONOPRICE 8475 Lavspennings veggplate Hvit | AC7ERV 38F866

MONOPRICE 8475 Lavspent Veggplate Hvit

På lager
Vare: AC7ERV Modell: 8475Kryssreferanse: 38F866
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
695NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAudio / Video veggplate
FARGEHvit
Lengde10.2 "
MaterialePVC
Antall gjenger1
Størrelse8.6 "x 7.8" x 4.5 "
typenLavspenning med tosidig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Monteringsmaskinvare, installasjonsinstruksjoner og utskjæringsmal

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeAntall gjengerStørrelsetypenPris
MONOPRICE 8476 Veggplate W Surge Suppressor | AC7ERW 38F867 8476Hvit10.2 "18.6 "x 7.8" x 4.5 "Lavspenning med tosidig og overspenningsdempere1 812 NOK
MONOPRICE 4006 Veggplate innfelt kraft hvit | AC7ERZ 38F872 4006Hvit3.75 "2standardInnfelt683NOK
MONOPRICE 3994 Veggkabel innfelt 1g svart | AC7ETA 38F873 3994Svart4.5 "1standardKabel / innfelt60NOK
MONOPRICE 3995 Veggplatekabel Innfelt 1g Brun | AC7ETB 38F874 3995brun4.5 "1standardKabel / innfelt39NOK
MONOPRICE 6168 Veggplatekabel innfelt 1g elfenben | AC7ETC 38F875 6168Elfenbein4.5 "1standardKabel / innfelt40NOK
MONOPRICE 3997 Veggkabel Innfelt 1g Hvit | AC7ETE 38F877 3997Hvit4.5 "1standardKabel / innfelt93NOK
MONOPRIS 3998 Veggplate Kabel Innfelt 2g Sort | AC7ETF 38F878 3998Svart4.5 "2standardKabel / innfelt87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONOPRICE 8475 Lavspent Veggplate Hvit
695NOK / enhet