Monoprice 2529 HDMI-kabel brukes til å overføre høyoppløselige lyd- og videosignaler mellom elektroniske enheter, inkludert TV-er, spillkonsoller og Blu-ray-spillere.
Egenskaper:
- Monoprice 2529 HDMI-kabel kommer med ferrittkjerner, som effektivt minimerer elektromagnetisk og radiofrekvensinterferens, og sikrer en ren signaloverføring.
- Den er utstyrt med gullbelagte kontakter, noe som forbedrer holdbarheten og opprettholder signalintegriteten over tid.
- Denne HDMI-kabelen tilbyr støtte for dype farger på opptil 16 biter per kanal, og leverer et omfattende fargespekter for imponerende bilder.
- Den har en sjenerøs lengde på 15 fot, noe som gir fleksibilitet ved tilkobling av diverse audiovisuelt utstyr over lengre avstander.
- Denne HDMI-kabelen støtter oppløsninger fra 480i til 720p / 1080i ved 60 Hz, og sikrer høyoppløselig videoavspilling for en oppslukende seeropplevelse.
- Den har en 28 AWG kobberleder, som optimerer signalledningsevnen for overlegen lyd- og videokvalitet.
Kompatibelt tilbehør:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er de forskjellige HDMI-kabeltypene, og hvordan velger jeg den rette?
A. HDMI-kabler kommer i standard-, høyhastighets- og premiumversjoner. Velg typen som passer enhetens oppløsning og funksjoner, med høyhastighets HDMI-kabler (vanligvis merket som sådan) som de mest allsidige.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende HDMI-kabler i mindre lengde?
A. Ja, Raptor Supplies tilbud 4959 HDMI -kabel har en lengde på 12 fot.
Sp. Hva er HDMI ARC og HDMI CEC?
A. HDMI ARC (lydreturkanal) lar lyd sendes fra TV-en til en ekstern lydenhet over den samme HDMI-kabelen. HDMI CEC (forbrukerelektronikkkontroll) gjør det mulig for én fjernkontroll å betjene flere HDMI-tilkoblede enheter.
Sp. Hva er maksimal lengde for en HDMI-kabel før signalforringelse oppstår?
A. Vanligvis fungerer HDMI-kabler på opptil 50 meter bra uten signalforringelse. Utover det kan det være nødvendig med signalforsterkere.