Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH DC1250-D01 Papirfri opptakerstrøm 12 til 24 Vdc | AB3YNM 1WAA9

MONARCH DC1250-D01 papirløs opptaker Strøm 12 til 24 Vdc

På lager
Vare: AB3YNM Modell: DC1250-D01Kryssreferanse: 1WAA9
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
14 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPapirfri opptaker
kanaler2
Nåværende rekkevidde4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
ViseMono LCD
Strømkilde12 til 24 VDC
Temp. Område-148 grader til 2498 grader F (-100 grader til 1370 grader C)
TermoelementtypeJ, K, T, E.
Spenningsområde0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Minnestørrelse (opptil 2 GB Compact Flash (Bestill separat))
    • RTD-type (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 eller 3-leder)
    • Egenskaper: To universelle innganger inkludert frekvens og puls. Variable prøvetider. Høy lagringskapasitet, intern programmering. To alarmutganger inkludert. Mini foran tilgjengelig USB 2.0-port for dataoverføring og sanntidsopptakskontroll. DC-inngangseffekt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH DC1250-D01 papirløs opptaker Strøm 12 til 24 Vdc
14 769 NOK / enhet