Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH 6480-032 Magnetisk base | AE9MUK 6KX57

MONARCH 6480-032 Magnetisk base

På lager
Vare: AE9MUK Modell: 6480-032Kryssreferanse: 6KX57

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetic Base
Anlegg2-polet AlNiCo-magnet
Trekk Force30 lb
Størrelse1.25" (38 mm) Diameter, 1.38" (35 mm) Høyde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8505193000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egnet for bruk med akselerometre i robotikk, forskning og utvikling, elektriske og elektroniske applikasjoner
    • Har en sammenslåingskonstruksjon av aluminium, nikkel og kobolt (AlNiCo) for et høyt magnetisk trekk
    • 2-polet design for å tiltrekke forskjellige magnetiske ladninger

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH 6480-032 Magnetisk base
2 260 NOK / enhet