MONARCH 510205004051620 Motor, 5 Hk, 3-Fas, 50/60 Hz | CT3UDM 38ZF47

MONARCH 510205004051620 Motor, 5 Hp, 3-Phase, 50/60 Hz

På lager
Vare: CT3UDM Modell: 510205004051620Kryssreferanse: 38ZF47

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MONARCH 500208017744 Motor 12 Vdc | CT3UDD 38ZE65 500208017744560NOK
MONARCH 500248017744 Motor 12 Vdc | CT3UDE 38ZE77 500248017744301NOK
MONARCH 500208017764 Motor 24 Vdc | CT3UDF 38ZE67 500208017764461NOK
MONARCH 500248017764 Motor 24 Vdc | CT3UDG 38ZE79 500248017764492NOK
MONARCH 500248017757 Motor, 12 Vdc | CT3UDJ 38ZE78 500248017757331NOK
MONARCH 500208017757 Motor, 12 Vdc | CT3UDK 38ZE66 500208017757461NOK
MONARCH 510205003551620 Motor, 3 Hk, 3-Fas, 50/60 Hz For T65C355A03B0-01/T92C355A93F0-01 | CT3UDL 38ZF48 51020500355162014 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH 510205004051620 Motor, 5 Hp, 3-Phase, 50/60 Hz
15 967 NOK / enhet