Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOEN T62131 Valve Trim Lever 1/2 Inch Chrome | AD3LTJ 40D690

MOEN T62131 Valve Trim Lever 1/2 Inch Chrome

På lager
Vare: AD3LTJ Modell: T62131Kryssreferanse: 40D690

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

756NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentiltrim
Farge / finishChrome
Tilkobling1 / 2 "
DekkmaterialeForkrommet
Ansiktsdiameter7 1 / 2 "
Håndtakstypespaken
Lengde7.625 "
MaterialeMetal
typenEnkelt håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481905000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN T62131 Valve Trim Lever 1/2 Inch Chrome
756NOK / enhet