Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 7521026 Mixing Nozzle, Nylon, 1 X 1 Inch Size | AC6NGX 35T597

MKT FASTENING 7521026 Blandedyse, nylon, 1 X 1 tomme størrelse

På lager
Vare: AC6NGX Modell: 7521026Kryssref: 35T597
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
container typepose
Diameter1"
Inne i Dia.3 / 8 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1"
Størrelse1"
typenBlanding

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Blandetrinn (Dyseskruer på patronen (35T286), lim presses gjennom dysen med en standard tetningspistol)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 7521026 Blandedyse, nylon, 1 X 1 tomme størrelse
55NOK / enhet