Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2878100 Kileanker, galvanisert stål, 7/8 X 10 tommers ankerstørrelse, 4Pk | AB6KQW 21V006

MKT FASTENING 2878100 Kileanker, galvanisert stål, 7/8 X 10 tommers ankerstørrelse, 4pk

På lager
Vare: AB6KQW Modell: 2878100Kryssreferanse: 21V006
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
1 513 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde10 "
Innbygging i betong8"
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2"
Min. Innbygging4"
tråd Lengde4"
Trådstørrelse7 / 8-9
typenGalvanisert stål
Ultimate Pullout (lb.)20288
Ultimate Shear (Lb.)21574
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Tension (lbs.)20288
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)14378
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)20288

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2878100 Kileanker, galvanisert stål, 7/8 X 10 tommers ankerstørrelse, 4pk
1 513 NOK /pakke