Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2838500 Kileanker, galvanisert stål, 3/8 X 5 tommers ankerstørrelse, 20Pk | AB6KPF 21U983

MKT FASTENING 2838500 Kileanker, galvanisert stål, 3/8 X 5 tommers ankerstørrelse, 20pk

På lager
Vare: AB6KPF Modell: 2838500Kryssreferanse: 21U983
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
671NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde5"
Innbygging i betong3.375 "
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3.375 "
Min. Innbygging1.625 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenGalvanisert stål
Ultimate Pullout (lb.)3556
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)3556
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)3556
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5203

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2838500 Kileanker, galvanisert stål, 3/8 X 5 tommers ankerstørrelse, 20pk
671NOK /pakke