Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 277860S Kileanker, 316 rustfritt stål, 7/8 X 6 tommers ankerstørrelse, 4Pk | AB6KMD 21U935

MKT FASTENING 277860S Kileanker, 316 rustfritt stål, 7/8 X 6 tommers ankerstørrelse, 4Pk

På lager
Vare: AB6KMD Modell: 277860SKryssreferanse: 21U935

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 046 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde6"
Innbygging i betong4"
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2"
Min. Innbygging4"
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)13902
Ultimate Shear (Lb.)21574
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Tension (lbs.)13902
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9746
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)13902

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 277860S Kileanker, 316 rustfritt stål, 7/8 X 6 tommers ankerstørrelse, 4Pk
3 046 NOK /pakke