Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2758700S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 5/8 X 7 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KLY 21U930

MKT FASTENING 2758700S Kileanker, 316 rustfritt stål, 5/8 X 7 tommers ankerstørrelse, 5Pk

På lager
Vare: AB6KLY Modell: 2758700SKryssreferanse: 21U930
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
2 691 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde7"
Innbygging i betong5.625 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.375 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)9294
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)9294
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)6957
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9294

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2758700S Kileanker, 316 rustfritt stål, 5/8 X 7 tommers ankerstørrelse, 5Pk
2 691 NOK /pakke