Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2738300 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/8 X 3 tommers ankerstørrelse, 20Pk | AB6KMT 21U948

MKT FASTENING 2738300 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/8 X 3 tommers ankerstørrelse, 20pk

På lager
Vare: AB6KMT Modell: 2738300Kryssreferanse: 21U948

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 099 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3"
Innbygging i betong1.625 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.375 "
Min. Innbygging1.625 "
tråd Lengde1.875 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)2289
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)2289
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2289
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2367

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2738300 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/8 X 3 tommers ankerstørrelse, 20pk
1 099 NOK /pakke