Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 273461S Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/4 X 6-1/4 tommers ankerstørrelse, 5Pk | AB6KMA 21U932

MKT FASTENING 273461S Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/4 X 6-1/4 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KMA Modell: 273461SKryssreferanse: 21U932
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
3 421 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde6.25 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.875 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde4.25 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)11975
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)11975
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9267
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11975

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 273461S Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/4 X 6-1/4 tommers ankerstørrelse, 5pk
3 421 NOK /pakke