Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 273443S Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/4 X 4-3/4 tommers ankerstørrelse, 5Pk | AB6KLT 21U925

MKT FASTENING 273443S Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/4 X 4-3/4 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KLT Modell: 273443SKryssreferanse: 21U925
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
2 977 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde4.75 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.375 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde2.875 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)11975
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)11975
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9267
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11975

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 273443S Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/4 X 4-3/4 tommers ankerstørrelse, 5pk
2 977 NOK /pakke