Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2678800 Wedge Anchor, Zinc Plated, 7/8 Inch Anchor Dia., 8 Inch Anchor Length, 4Pk | AB6KKW 21U905

MKT FASTENING 2678800 Kileanker, sinkbelagt, 7/8 tommers ankerdia., 8 tommers ankerlengde, 4pk

På lager
Vare: AB6KKW Modell: 2678800Kryssreferanse: 21U905

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 197 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
Ankerlengde8"
Innbygging i betong4"
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse4"
Min. Innbygging4"
tråd Lengde4"
Trådstørrelse7 / 8-9
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)13902
Ultimate Shear (Lb.)21574
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Tension (lbs.)13902
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9746
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)13902

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2678800 Kileanker, sinkbelagt, 7/8 tommers ankerdia., 8 tommers ankerlengde, 4pk
1 197 NOK /pakke