Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1722SS0 Hylseanker, 3/4 tommers ankerdia., 4-1/4 tommers ankerlengde, 5Pk | AF9PTT 30PK73

MKT FASTENING 1722SS0 hylseanker, 3/4 tommers ankerdia., 4-1/4 tommers ankerlengde, 5pk

På lager
Vare: AF9PTT Modell: 1722SS0Kryssreferanse: 30PK73
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
4 806 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde4.25 "
Head Stylehex Nut
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2.25 "
Min. Innbygging2"
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11620
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)8780

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1722SS0 hylseanker, 3/4 tommers ankerdia., 4-1/4 tommers ankerlengde, 5pk
4 806 NOK /pakke