Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1334CT0 Drop-In Anchor, 1 Tommers Anchor Dia., 5Pk | AF9PQX 30PK31

MKT FASTENING 1334CT0 Drop-In Anchor, 1 Tommers Anchor Dia., 5Pk

På lager
Vare: AF9PQX Modell: 1334CT0Kryssreferanse: 30PK31
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
490NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring2907 kg
Tillatt spenning3540 kg
Anker Dia.1"
Bolt Dia.3 / 4-4.5 "
Borrstørrelse1"
Kjøreverktøy4XMF6
FinishSink belagt
Lengde3.187 "
MaterialeForzinket stål
Min. Hulldybde3-3 / 16 "
Tråddybde1.5 "
Trådstørrelse3 / 4-4.5 "
typenSpole uten flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)11627
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11627
Ultimate Tension (lbs.)12,300
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)14,160
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)16,019

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1334CT0 Drop-In Anchor, 1 Tommers Anchor Dia., 5Pk
490NOK /pakke