Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1312SS0 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQM 30PK22

MKT FASTENING 1312SS0 drop-in anker, 5/8 tommers ankerdia., 5pk

På lager
Vare: AF9PQM Modell: 1312SS0Kryssreferanse: 30PK22
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
514NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Kjøreverktøy4XMF4
FinishPlain
Lengde2"
Materiale304 rustfritt stål
Min. Hulldybde2"
Tråddybde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate Tension (lbs.)5312
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)6355
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7398

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1312SS0 drop-in anker, 5/8 tommers ankerdia., 5pk
514NOK /pakke