Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MJ MAY 461XV-PB-1805 filmlager, 5 fot lengde x 18 bredde x 0.015 tommer tykkelse, 180 grader F Maks Temp | CF2ECM 53TD12

MJ MAY 461XV-PB-1805 filmlager, 5 fot lengde x 18 bredde x 0.015 tommer tykkelse, 180 grader F maks. temperatur

På lager
Vare: CF2ECM Modell: 461XV-PB-1805Kryssreferanse: 53TD12

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilm lager
Lengde Toleranse+/- 0.5 "
Material TypeJomfru matkontaktkarakter
Driftstemp. Område22 Deg til 180 Deg F
Strekkfasthet5000 psi
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Bredde Toleranse+/- 0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
MJ MAY 461XXXI-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.03 tommer tykkelse, 180 grader F Max Temp | CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-06052 484 NOK
MJ MAY 461XX-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.02 tommer tykkelse, 180 grader F Maks Temp | CF2EBK 53TD16 461XX-PB-06051 628 NOK
MJ MAY 461XV-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.015 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBL 53TD10 461XV-PB-06051 221 NOK
MJ MAY 461X-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.01 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605814NOK
MJ MAY 461V-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.005 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605407NOK
MJ MAY 461III-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.003 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBP 53TC91 461III-PB-0605193NOK
MJ MAY 461XXXI-PB-0305 Filmlager, 5 fot lengde x 3 bredde x 0.03 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-03051 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MJ MAY 461XV-PB-1805 filmlager, 5 fot lengde x 18 bredde x 0.015 tommer tykkelse, 180 grader F maks. temperatur
3 664 NOK / enhet