Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITYVAC MV8500 biltestsett, måletype | AB4EKN 1XGR6

MITYVAC MV8500 biltestsett, måletype

På lager
Vare: AB4EKN Modell: MV8500Kryssreferanse: 1XGR6
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
1 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBilprøvesett
typenMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.77
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9024800000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Mityvac MV8500 biltestsett er egnet for kontrollert produksjon av både vakuum og trykk. Den brukes i kjøretøyserviceapplikasjoner som vakuumtesting, clutch/bremsblødning, dieselfylling, turboladertesting og servostyringsevakuering.

Egenskaper:

  • Mityvac MV8500 biltestsett har støpt metallkonstruksjon for holdbarhet og ergonomisk grepdesign for komfortabel overtidsbruk.
  • Den har en roterende knott som bytter mellom trykk og vakuum for presis driftskontroll.
  • Dette biltestsettet er utstyrt med en måler som har 360 graders rotasjon og en sammensatt skalavisning for forbedret synlighet.
  • Den er utstyrt med en fingersvingbar hendel for vakuum og trykkavlastning med minimal innsats og lik nøyaktighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan Mityvac MV8500-testsettet for biler brukes til å teste dieselmotorer?

A. Ja, dette biltestsettet kan brukes til å teste diesel- og bensinmotorer.

Sp. Kan dette biltestsettet repareres?

A. Ja, den kan repareres på stedet da den er utstyrt med reservedeler og et standard vedlikeholdssett.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITYVAC MV8500 biltestsett, måletype
1 561 NOK / enhet