Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 264-620 U-Wave-sender for skyvelære, Zigbee 2.4 GHz-båndoverføringsprotokoll | CT6GJE 54ZU04

MITUTOYO 264-620 U-Wave-sender for skyvelære, Zigbee 2.4 GHz-båndoverføringsprotokoll

På lager
Vare: CT6GJE Modell: 264-620Kryssreferanse: 54ZU04

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransmitter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MITUTOYO 264-621 U-Wave-sender for skyvelære, Zigbee 2.4 GHz-båndoverføringsprotokoll | CT6GJD 54ZU05 264-6213 149 NOK
MITUTOYO 264-623 U-Wave-sender for mikrometer, Zigbee 2.4 GHz-båndoverføringsprotokoll | CT6GJF 54ZU07 264-6233 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 264-620 U-Wave-sender for skyvelære, Zigbee 2.4 GHz-båndoverføringsprotokoll
3 094 NOK / enhet