Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITEE-BITE PRODUCTS INC 52424 Advant-Edge Clamp Kit Cam Action Toe M12 | AH4CTF 34CX32

MITEE-BITE PRODUCTS INC 52424 Advant-Edge Clamp Kit Cam Action Toe M12

På lager
Vare: AH4CTF Modell: 52424Kryssreferanse: 34CX32

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvant-Edge Clamp Kit
Kjørestørrelse8mm
Tving17800 N
MaterialeStål
Generell dybde28.5mm
Total høyde28mm
Samlet bredde48mm
tråd Lengde15mm
TrådstørrelseM12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Clamp Style: Cam ActionToe

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTvingGenerell dybdeSamlet breddePris
MITEE-BITE PRODUCTS INC 52224 Advant-Edge Clamp Cam Action Toe M12 15mm | AH4CTE 34CX31 522245 / 16 "4000 lb.1.120mm1.89mm1 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 52424 Advant-Edge Clamp Kit Cam Action Toe M12
3 035 NOK / enhet