Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITEE-BITE PRODUCTS INC 14520 Rail Set 4th and 5th Axis PK4

På lager
Vare: AH4CYC Modell: 14520Kryssreferanse: 34CY51

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkinnesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Klemmestil: 4. og 5. akse

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 14520 Rail Set 4th and 5th Axis PK4
6 101 NOK / enhet