Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 T-sporklemmesett 5/16-18 ST | AH4CRA 34CX04

MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 T-sporklemmesett 5/16-18 ST

På lager
Vare: AH4CRA Modell: 10641Kryssreferanse: 34CX04
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
2 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-sporklemmesett
Diameter5 / 16 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
Tving750 lb.
MaterialeStål
Generell dybde1-7 / 64 "
Total høyde13 / 16 "
Samlet bredde5 / 8 "
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Clamp Style: Cam Action
    • T-spor størrelse: 7/16 "

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseDiameterKjørestørrelseTvingGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetråd LengdePris
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10640 T-sporklemmesett 1/4-20 ST | AH4CQZ 34CX03 106401 / 4-201 / 4 "1 / 8 "750 lb.57 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "2 154 NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10642 T-sporklemmesett 1/2 tomme | AH4CRB 34CX05 106423 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb.1-13 / 64 "7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "2 238 NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10643 T-sporklemmesett 3/8-16 ST | AH4CRC 34CX06 106433 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb.1-13 / 64 "1"7 / 8 "3 / 4 "2 282 NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10644 T-sporklemmesett 5/8 tommer | AH4CRD 34CX07 106441 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb.1-17 / 64 "1.25 "1"1"2 280 NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10646 T-sporklemmesett 1/2-13 ST | AH4CRE 34CX08 106461 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb.1.375 "1.375 "1"1"2 281 NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50642 T-sporklemmesett 8mm ST | AH4CRF 34CX09 50642M6 x 1.00M65mm750 lb.23.2mm15mm12.7mm12mm2 338 NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50644 T-sporklemmesett 10mm ST | AH4CRG 34CX10 50644M6 x 1.00M65mm750 lb.23.2mm18.95mm14.2mm12mm2 338 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 T-sporklemmesett 5/16-18 ST
2 283 NOK / enhet