Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIRACLE LED 602124 Lyspære, Blå Spc Hydrp LED Ultr Start, A21, 150W INC Watt Eq, 120V, 12 W Watt, LED | CT3QGH 655Y11

MIRACLE LED 602124 Lyspære, blå Spc Hydrp LED Ultr Start, A21, 150W INC Watt Eq, 120V, 12 W Watt, LED

På lager
Vare: CT3QGH Modell: 602124Kryssref: 655Y11

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MIRACLE LED 602768 Hydroponics Grow LED Light, A19, 100W INC Watt Eq, 120 V, 9 W Watt, LED | CT3QFJ 61KV62 602768LED lys2441NOK
MIRACLE LED 602176 Bug Light Pære, 3W, Lw Prf LED Amber Glow, A15, 40 W INC Watt Eq, 120 VAC, 3 W Watt | CT3QFW 655Y59 602176Pære1317NOK
MIRACLE LED 602177 Bug Light Bulb, 3W, Lw Prf LED Amber, PK 2, A15, 40 W INC Watt Eq, 120 VAC, 3 W Watts | CT3QFX 655Y60 602177Pære1286NOK
MIRACLE LED 602173 Bug Light Glovely Glow Yellow Amber, PK 2, A19, 60 W INC/13 W CFL Watt Eq, 120 VAC | CT3QFY 655Y56 602173Pære1278NOK
MIRACLE LED 602169 Bug Light Vidvinkel Gul Amber G, PK 2, A19, 60 W INC/13 W CFL Watt Eq, 120 VAC | CT3QFZ 655Y53 602169Pære1281NOK
MIRACLE LED 601830 Lyspære, Blå Spc Dayl Grow LED, A19, 100W INC Watt Eq, 120 V, 9 W Watt, LED | CT3QGE 61KV47 601830Lett1220NOK
MIRACLE LED 601831 Lyspære, Blå Spc Dayl Grow LED, PK 4, A19, 100W INC Watt Eq, 120 V, 9 W Watt, LED | CT3QGF 61KV48 601831Lett1883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIRACLE LED 602124 Lyspære, blå Spc Hydrp LED Ultr Start, A21, 150W INC Watt Eq, 120V, 12 W Watt, LED
332NOK / enhet